曜日別特売
0546453 仕出弁当容器 優膳 福助工業 40216427

仕出弁当容器 優膳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚×20袋)
寸法(mm)180×240×33
色黒
内容量1ケース(20枚×20袋)注文コード40216427品番0546453
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
材質
PS
寸法(mm)
180×240×33
種別
うつわ/本体
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする