福助工業
フードパック スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1ケース(50枚×18袋)
1箱(600枚)
1箱(900枚)
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
40216786
品番
020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
多彩なバリエーションの一体式嵌合容器。気密性が高く、水気が漏れにくい容器です。
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
色(柄)
クリア
寸法(mm)
184×117×25
色
透明
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。