0521337 華詩パック R/B 福助工業 40216795

華詩パック R/B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(50枚×32袋)
室数2
内容量1ケース(50枚×32袋)注文コード40216795品番0521337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お菓子に最適な一体式嵌合容器。

材質OPS寸法(mm)81×136×19透明タイプカチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数2断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする