曜日別特売
0533920 寿司容器 新角桶 大和 本体 福助工業 40217057

寿司容器 新角桶 大和 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×24袋)種別本体注文コード40217057品番0533920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種別本体材質PS高さ(mm)33短辺(mm)212長辺(mm)212色(柄)大和
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする