タンガロイ
チップ RCMT-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
6
5
6
8
刃長l(mm)
6
5
6
8
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40217317
品番
RCMT0602M0-CM T5115
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
6
刃長l(mm)
6
材質
T5115
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります