福助工業
E惣菜弁当容器 フルレンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×9袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×18袋)
寸法(mm)
226×226×26
102×139×25
118×162×32
118×162×25
205×230×27
213×255×24
146×218×39
180×240×25
187×187×25
180×180×27
129×174×30
138×138×40
170×170×50
135×195×30
187×187×35
色
シルクレッド
白
黒
クリーム
赤
室数
3
1
4
2
3
全22種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
40217468
品番
LA-22-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
本体
材質
PPF
寸法(mm)
226×226×26
色
シルクレッド
電子レンジ
○
室数
3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980