曜日別特売
0591793 E惣菜弁当容器 フルレンジ 福助工業 40217556

E惣菜弁当容器 フルレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×16袋)
寸法(mm)146×218×39
室数1
内容量1ケース(50枚×16袋)注文コード40217556品番0591793
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別本体材質PPF寸法(mm)146×218×39耐熱温度(℃)130電子レンジ職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする