福助工業
仕出弁当容器 優膳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1ケース(20枚×20袋)
注文コード
40217976
品番
0YN-715H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
材質
PS
寸法(mm)
147×282×27
色
黒
色(柄)
うつわ
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。