曜日別特売
OP-172 フードパック 黒窓 デンカポリマー 40218125

OP-172 フードパック 黒窓 デンカポリマー 40218125
OP-172 フードパック 黒窓 デンカポリマー 40218125
OP-172 フードパック 黒窓 デンカポリマー 40218125

フードパック 黒窓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
高さ(mm)47
長辺(mm)152
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード40218125品番OP-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

黒色の本体が中身の色(特に「赤」)を際立たせます。他「緑」や「オレンジ」も際立ちます。窓枠印刷にする事で異物混入など検品作業に対応。蓋面にも印刷をしており、フチが綺麗。

用途中玉トマト、ハウスみかんなど材質OPS黒窓高さ(mm)47短辺(mm)113長辺(mm)152用途例ミニトマト約250g・その他、中玉トマト、いちご、ハウスみかんなど
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする