スミ
エスコン 蓋 AP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(50枚×30袋)
1ケース(100枚×8袋)
1ケース(100枚×10袋)
長辺(mm)
108
108
133
132
短辺(mm)
108
108
208
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×30袋)
注文コード
40220837
品番
AP-FZ105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種別
蓋
材質
A-PET
色
透明
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
短辺(mm)
108
長辺(mm)
108
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980