スミ
SPレンジ 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(100枚×8袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×20袋)
1ケース(100枚×10袋)
1ケース(100枚×16袋)
長辺(mm)
117
111
83
103
176
117
短辺(mm)
152
111
110
152
130
117
全13種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×8袋)
注文コード
40221415
品番
FK150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長辺(mm)
117
短辺(mm)
152
種別
蓋
材質
OPS
色
透明
タイプ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
アズワン品番
65-2323-60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980