曜日別特売
CMVK-1 ライトメッシュベスト キタムラ産業 40223576

 

CMVK-1 ライトメッシュベスト キタムラ産業 40223576
CMVK-1 ライトメッシュベスト キタムラ産業 40223576

ライトメッシュベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)イエロー
内容量1着注文コード40223576品番CMVK-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

通気性が良い涼しいベストです。
柔軟性と通気性がとても良いパンチングメッシュを採用しました。
ISO20471適合の高輝度反射クロスに穴加工を施し、反射材の熱を放出します。
昼夜の視認性が高い、蛍光色メッシュを使用しています。

種類ベスト型サイズフリー材質本体:ポリエステルメッシュ、反射シート:高輝度反射クロステープ地色グレー色(本体)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40223576
2020-06-01
用途: 土木作業時

軽くて風通しが良くこれからの季節にピッタリ。もう少し安ければ★5ツ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする