オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
3
注文コード
40224197
品番
SKKL-F-3
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
フリーアーム式
倍率(倍)
3
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ3倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無し
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)