オーツカ光学
LED照明拡大鏡 SKKL-FL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
倍率(倍)
2
注文コード
40224267
品番
SKKL-FL-2
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
フリーアーム式+キャスタースタンド
倍率(倍)
2
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ2倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
無し
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)