オーツカ光学
LED照明拡大鏡 ENVL-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
倍率(倍)
10
注文コード
40224626
品番
ENVL-B-10
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ10倍
タイプ
テーブルスタンド式
倍率(倍)
10
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
有り
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)