曜日別特売
ENVL-CF-4 LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学 40224757

ENVL-CF-4 LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学 40224757
ENVL-CF-4 LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学 40224757
ENVL-CF-4 LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学 40224757

LED照明拡大鏡 ENVL-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)4注文コード40224757品番ENVL-CF-4
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ4倍タイプコンパクトフリーアーム式倍率(倍)4光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする