曜日別特売
バーライト用チルトスタンド バーライト用チルトスタンド オーツカ光学 40226035

バーライト用チルトスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード40226035品番バーライト用チルトスタンド
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。

質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)307方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角)アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)ベース径(Φmm)129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする