DP-1VA デジマチックミニプロセッサ Mitutoyo(ミツトヨ) 40226263

デジマチックミニプロセッサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード40226263品番DP-1VA
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
電源
2ウェイ電源方式
1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)
2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲
0℃~45℃(ACアダプタ使用時)
10℃~45℃(電池使用時)
データ出力
USB出力
TTLレベルのRS-232C出力
合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm質量(g)390(本体のみ)精度最大月差±2分入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)印字方式サーマルラインプリンタ処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2保存温度範囲(℃)-10~50公差判定表示5組設定可能タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存最大1000点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする