70L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226963

 

70L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226963
70L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226963
70L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226963
モノタロウ

ポリ袋

(40件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(10枚)注文コード40226963品番70L 乳白半透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚さが0.05mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。

用途ゴミ処理、保管など容量(L)70寸法(縦×横)(mm)900×800厚さ(mm)0.05乳白半透明材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4022696370L 乳白半透明54786123LN-7970L 乳白半透明 ゴミ袋70L LLDPE サンキョウプラテック 54786123ゴミ袋70L LLDPEサンキョウプラテック1冊(10枚)
539
税込593
ナショナルブランドの相当品です(半透明タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43391575
2023-02-07
用途: 大きなポリバケツにかけて、ゴミ入れ
北山旅館サービス業

厚みがあるので、破れにくく 生ゴミの水分も漏れないので助かります。
大手のホームセンターより、格安で見つけた時 即購入しました。
使い勝手抜群です。

対象商品 : 40226963
2022-09-14
用途: 雑草や小枝等の処分に利用
その他業種

これまでも45リットルと90リットルを利用させていただいていますが、無理をすると持ち手にとする上部が伸びたり破れたりすることもありました。大変丈夫で0.01mmの違いを感じています。今のところレビューにあります底が抜ける事もありませんし、少し小枝等の選別を雑に扱っても袋を突き破ることも少ないと感じており、選択肢が広がり重宝していますので重量等の限界を見極め利用させていただきます。

対象商品 : 40226963
2022-10-17
用途: 小枝を入れて廃棄用に使用
大健

以前は1ランク薄いモノタロウオリジナルのポリ袋を使っていましたが、小枝を入れると穴が空いてしまう事もあるので、こちらを購入し使用しました。穴も空かずしっかりした作りです。

対象商品 : 40226979
2022-09-21
用途: いろいろ
その他業種

厚手なので強度が高く、少し重いものを入れてもすぐには破れずに良いです。

対象商品 : 40226979
2022-09-16
用途: 空き瓶を捨てるように利用している
自動車・二輪車・自転車関連業

他店とかにもこの厚みが無く重宝しています
重量のあるものを入れるので厚みがないとすぐやぶれてしまうので
この厚みはちょうど良いです

対象商品 : 43391575
2023-01-27
用途: 普段使い
製造業

黒なので 廃棄物処理時に使えるか判らないので 少量購入しました 
問題無ければ次回購入時残っていれば購入したいと思います。

2022-05-12
用途: 何か変わった?
株式会社AquaticDreams医療・福祉・介護関連業

仕事で継続購入しているが、ある時から透明を頼んでも、やや半透明っぽくなっていたり、以前より破れやすくなったような気がする。
何かかわったのかな?

対象商品 : 40226979
2022-05-13
用途: 水抜き作業

価格の安く厚みもあり使い易いです
パッケージも気に入ってます!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする