BS-04 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 40227164

BS-04 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 40227164
BS-04 ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学 40227164

ヘンセイシリコーンNB-LM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(320mL×10本)
アイボリー
アイボリー
ホワイト
SDグレー
ライトグレー
ベージュ
ダークブラウン
ブラック
グレー
グレーB
ライトグレー2
モスグリーン
ライトキャメル
ステンカラー
アンバー
セラアイボリー
ペールアイボリー
パールグレー
セラベージュ
タウンブラウン
ヨーロピアングレー
Mダークブラウン
テラレッド
グレーG
ヒヨリベージュ
オイスターホワイト
オータムホワイト
スパニッシュアンバー
AホワイトW
AニューアイボリーNA
キャメルブラウン
ブラウンレッド
グレイッシュブラウン
QUOグレー
ラフティブラック
トリコロールメジ
ブレスホワイト
シェールクリーム
ルーチュグレーメジ
スウィートローズ
スリムセラオーカー
テラワイン
ベンガライロ
SK80
SK163
SK175
SK113
SK422
SK423
SK416
NP102
NP104
NP108
NP111
NP152
NP155
NP460
KP75
KP330
KP337
KP347
KP356
KP367
KP376
ピュアホワイト
アッシュグリーン
パウダーブルー
アッシュブルー
アクアブルー
メタリックブルー
Aレッド
ステン色
内容量1ケース(320mL×10本)注文コード40227164品番BS-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。
耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。
防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。

用途
新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地
新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地
各種ボード及びその取り合いの塗装目地
外壁・内装のクラック目地
特性耐候性・耐久性アイボリー比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
注意
※必ずプライマーをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする