リョービから二台目です。固定部がすり減ってしまい買い替えました。日曜大工なので。充電式はすぐ充電がなくなってしまうので週に一回程度の使用ならこちらの方が良いと思います。コードがやや短いのも絡まらなくて好きです。工具を固定するのに工具が必要ないこの固定方式が気に入っています。トルク管理、2段階のスピードセット。これより安いのは、トルクかけすぎたり、スピード調節出来なかったりと不具合が多かったです。これが個人的には好き。
DIY~プロ作業までマルチに使えています。デザインも良いです。中級者~上級者向けです。ドライバー締め付け最大トルクは4.4N.mです。
使用頻度が高くないのでコード式を購入しました。
性能的には充分で問題ありません。
別売りでもいいので収納ケースを用意してもらいたいです。
電動ドライバーと言えばバッテリー駆動ですが、作業が多くなるとバッテリー充電の時間も惜しいもの、コードの取回しさえ面倒で無ければ、軽くてパワーが安定しており使い勝手は抜群でした。
何年も1020使用してます
とても使いやすいです
今回より1030に変わったみたいですが変わりはありません
デザインが今っぽくなりました
重量があるので★4にしました