用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790電流(A)8.3電源コード(m)2有効切断長さ(mm)300付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E