曜日別特売
DS-4RTN 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228433

赤外線ビームスイッチ(近赤外線式2ビーム型) 反射型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40228433品番DS-4RTN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。

センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2検知距離(m)4以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする