曜日別特売
PF-R1 赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228519

赤外線非接触ビームスイッチ PF-R1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40228519品番PF-R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型

質量(g)約350出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A電源電圧AC100V±10% 50/60Hz検出方式近赤外線直接反射方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)2.5以下検知距離(m)0~130mm±20(素手)応答速度約50msec表示灯検知時:赤色点灯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする