曜日別特売
PA-5312PA パッシブセンサー PA-5312PA TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40229009

パッシブセンサー PA-5312PA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40229009品番PA-5312PA
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー

機能
【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対
【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告
表示灯
【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)
【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする