某有名メーカーのアンテナです。
高台から使用して北関東から伊豆と相模原と繋がりました。価格も安いので良い買い物をしました。
15エレの商品も販売してほしいです。
同等の商品が、付属品なしで一万円ちょっとで売られています、付属品を付けたら倍ぐらいの金額です。
竹中エンジニアリングの製品はすべて同梱で安価、他社の製品を買う気にはなりません。
事前にカタログ等で調べた通りの内容と性能で購入してよかったと思います
支払いがコンビニでもできるとなおいいと思います
期待通りに使えてます。
片支持ブームがセット梱包されているので、アンテナポールにしっかりと固定できます。
性能、コストパフォーマンスの両面で非常に価値ある製品だと思います。
満足してます。
アマチュア無線の430MHz帯の運用時に自宅で使用しています。
今までGPアンテナで運用していましたが、やはり10エレのビームアンテナはゲインが高く、指向性もあるので、送受信が改善されました。
GPアンテナでは聞き取れない信号でも、このアンテナならメリット5になることが多く、非常に満足しています。
また、マストに固定するための支持ブームセットも付属しているので、買い足すものがなく有難いです。
八木アンテナ本体と片持ち支持ブームがセットになっていてパフォーマンス的に優れています。アンテナの特性にも申し分なく快適に使用できています。