曜日別特売
HJT-01 非常事隊 非常用持出袋 カクセー 40229544

HJT-01 非常事隊 非常用持出袋 カクセー 40229544
HJT-01 非常事隊 非常用持出袋 カクセー 40229544
HJT-01 非常事隊 非常用持出袋 カクセー 40229544
HJT-01 非常事隊 非常用持出袋 カクセー 40229544

非常事隊 非常用持出袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40229544品番HJT-01
販売価格(税込)¥834
販売価格(税別)
758

燃えにくい素材でシンプルな形。色々つめこめて背負えるので両手が自由です。ポリウレタンコーティングで燃えにくい!
表面の記入欄に避難場所など書きこんでおけます。内側にポケット付!防災用品チェックリスト付。

材質本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)、紐/綿寸法(mm)450×357×5質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40229544
2022-08-15
用途: 本日来ましたので役員で検討して再度購入する予定です。
大津シーハイツ自治会その他業種

今度の防災訓練者に配布する予定です。意外と持っていない人が多かったです。

対象商品 : 40229544
2022-08-27
用途: 作業でなく防災訓練に使用する予定です。
大津シーハイツ自治会その他業種

再度購入する予定です。
値引きはないのですか期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする