チップ IR/L-60

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725種別内径ねじ用注文コード40229585品番11IL125ISO AH725
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990
材質AH725仕様ピッチ:1.25種別内径ねじ用寸法t(mm)0.9ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)6.35勝手左勝手寸法l3(mm)0.7コーナー半径(mm)0.09チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする