曜日別特売

チップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725種別内径ねじ用注文コード40229795品番11IR14PT AH725
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥12,089
販売価格(税別)
10,990
材質AH725仕様山数:14トラスコ品番707-5456種別内径ねじ用タイプ内径ねじ切り用チップ 11IR/L形寸法t(mm)0.9ねじの種類JIS管用テーパねじ内接円直径(Φmm)6.35適合ねじPTねじ 14山用勝手右勝手寸法l3(mm)0.7コーナー半径(mm)0.16適合工具TungThreadシリーズ SNR/L、CNR/L形チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする