タンガロイ
チップ ER/L-UNJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
山数:10
注文コード
40230303
品番
16ER10UNJ AH725
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
この商品は
山数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
勝手
右勝手
仕様
山数:10
種別
外径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
航空宇宙機器用ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.42
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります