曜日別特売
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459

M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459
M-K7BRBK/RS ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコム 40231459

ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40231459品番M-K7BRBK/RS
参考基準価格(税別)¥4,085販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
CE規格に適合した製品です。
レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。
※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ)
消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

ブラック付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1その他製品本体PID、VID、BluetoothDeviceAddress値固定サイズM質量(g)【マウス本体】約60※電池含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 Home/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Android 10~13、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9(マウス本体)通信方式GFSK方式LED色不可視光保証期間3年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約205時間連続待機時間約1811日ホイール数1個電池使用可能期間約101日(想定)接続台数1台読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする