曜日別特売
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599

WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599
WDB-867DU3S Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 40231599

Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40231599品番WDB-867DU3S
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。

用途
無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする