曜日別特売
CMC-SDCDC02BK SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール エレコム 40231985

CMC-SDCDC02BK SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール エレコム 40231985
CMC-SDCDC02BK SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール エレコム 40231985
CMC-SDCDC02BK SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール エレコム 40231985

SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40231985品番CMC-SDCDC02BK
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。

付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVAブラック幅W×厚さ×高さH(mm)約139×15×191収納枚数(枚)SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40231985
2022-07-26
用途: プログラムバックアップSD保管用

microSDを入れましたが、ほんの少しでもケースに衝撃を与えると全てのSDが外れてバラバラになります。
結局個別ケースとケースフォルダを買いなおしました。

対象商品 : 40231985
2020-06-06
用途: SDカードの分類・整理
教育・研究機関

SDカードはmicroSDカードも含めて増える一方、分類・整理するのが難しい。このSDカードケースには両方のカードを効率よく分類・整理できるので後で必要なカードをすぐに取り出せるのが良い。
microSDカードを収納・取り出しするのに小ささゆえの扱いにくさがある。爪の引っかかりがよくなるひと工夫があればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする