曜日別特売
LDL-701CL LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマ 40232369

※使用例

LDL-701CL LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマ 40232369
LDL-701CL LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマ 40232369

LEDデスクライト 701 クランプタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40232369品番LDL-701CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!

電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)12アズワン品番64-9306-53アーム角度調整直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠電球の種類LED待機時消費電力(W)0.5調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする