曜日別特売

チップ IR/L-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725注文コード40232561品番16IR27NPT AH725
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH725仕様山数:27種別内径ねじ用寸法t(mm)0.5ねじの種類ナショナルパイプねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)0.02チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする