曜日別特売

チップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725種別内径ねじ用注文コード40233636品番6IR175ISO AH725
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質AH725仕様ピッチ:1.75種別内径ねじ用寸法t(mm)0.9ねじの種類メートルねじ勝手右勝手寸法l3(mm)-コーナー半径(mm)0.12チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする