E-Value
片刃刈払い鎌 中厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40234591
品番
195MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
除草作業用です。
硬い草の草刈り用。
鋼付刃で切れ味抜群。
作業が楽な投げ刈りタイプ。
用途
草刈り鎌
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
30
全長(mm)
700
仕様
鋼付
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
300
刃の種別
片刃