ゼンコウ 小型石付きエビ鉈 千吉金賞 40234887

小型石付きエビ鉈

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40234887品番ゼンコウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

枝打ち、薪割り用です。
「石部分」が刃先を保護。
全鋼刃で耐久性抜群。

用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234887
2024-07-31
用途: 薪割り
金融・保険業

薪割りの時の枝払いに使ったが、あと10ミリくらい柄が長ければ安心だ。また、柄の端に、紐が通せる穴が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 40234887
2021-03-03
用途: 自宅でのBBQ
その他業種

木炭のカットにしようしています。
安全に使用できるように工夫されていて便利に感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 40234887
2020-10-21
用途: 小木の枝打ち用として

小さい枝は簡単に切れます。生の少し粘りがある木は少し力が要ります。サイズと価格からみればこんなもんでしょう。一度こちらでも磨いで使いましたがよく切れるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40234887
2020-10-10
用途: 薪を割る時
運輸・通信業

幾ら安い商品とはいえ、カバーが、ビニール製で、直ぐに破れた。ボタンの辺りから。

1が参考にしています
対象商品 : 40234887
2020-03-04
用途: 竹の枝打ち
運輸・通信業

竹の枝打ちに、と 購入しました、軽くて丈夫そうなので良かったです。

対象商品 : 40234887
2019-02-14
用途: 伐採後の処理

柄の部分が滑りやすいのでヤスリで少し加工を施し、有意義に使っている。

対象商品 : 40234887
2018-05-03
用途: 林の低木処理
サービス業

使い勝手が良くて、便利な道具です。贅沢を申せば、柄があと5㎝長ければ…と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 40234887
2018-06-25
用途: 薪割り用
製造業

昔(子供の頃)使っていたので、買って見たが、確かに子供用でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする