SGT-24 プランタースコップ 千吉 40235203

プランタースコップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先幅(mm)95
内容量1本注文コード40235203品番SGT-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

たっぷりすくえるワイド形状で土すくいも穴掘りも

用途
スコップ
材質刃部:刃物鋼全長(mm)320仕様穴掘り、土すくい用形状丸型質量(g)260材質(柄部)先端長(mm)160寸法(高さ×幅×奥行)(mm)320×95×50先幅(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235194
2024-08-23
用途: コスパが良いです。
製造業

コスパが良いです。ガーデニングで使っています。強度は十分。木製の柄の部分も持ちやすいです。

対象商品 : 40235194
2023-07-08
用途: 家庭菜園用
製造業

自家配合の用土を混ぜる時に使用。金属でやや重いが頑丈なので安心して作業ができる。

対象商品 : 40235194
2017-10-02
用途: セメント作業用
飲食業

少量のセメントを練る時に使用します。
先端が直線の物を探していました。樹脂製は、しなって使いにくいので
金属製であり、しっかり混ぜられるこの商品を選びました。
しならず、しっかり混ぜられるのでとても使いやすいです。
シールははがしにくいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40235194
2017-02-03
用途: 土を取り出すとき
教育・研究機関

結構丈夫なので、砕けやすい土類を取るときには注意が必要です。
が、適度な大きさなのでミニちりとりにも使えるし、炭を砕いたり万能です。

対象商品 : 40235203
2016-04-07
用途: 園芸 用土すくい

普通のステンレススコップでは、土や肥料をどんどん掬うには小さいし浅すぎるのでこぼれてしまいやすく、いいスコップはないかといろいろ探してこれを使い始めました。厚みのある鉄製と木柄なので水に気をつければかなり長持ちしそうで、しかも価格も合理的です。掘るより、掬う用としてあると心強い道具です。

対象商品 : 40235194
2016-02-04
用途: 堆肥などを小分けするとき

木製の持ち手も握りやすく、スコップ部分の形状もすくいやすくて、とても使いやすいです。このお値段は安すぎるくらいだと思います。ただ、商品のシールがもっときれいに剥がれると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする