曜日別特売
SR-4 のらネコ忌避剤 分包2kg SHIMADA 40235406

のらネコ忌避剤 分包2kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(500mL×4個)注文コード40235406品番SR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

4種類のネコの嫌がる柑橘系や木タールのニオイで長時間寄せつけません。助効性と持続性のある4種類の品 避剤を交互に散布することで、ネコがニオイに慣れにくく長時間効果を発揮します。
家の周囲や駐車場・ゴミ箱の周 辺などのネコに来てほしくないところや、ネコが来て困っているところなどに散布できます。
本品は消臭液が付属し ています。忌避剤を散布する前に消臭液で清掃すると、より忌避効果が高まります。

成分木タール、レモングラス、柑橘系精油形状粒状香り木タール、柑橘系効能ネコの害獣忌避有効期間約3ヶ月アズワン品番65-1226-97対象動物のらネコ
注意
※消臭液・忌避剤はニオイが移 る場合があるので、ニオイが移ると困る場所には散布しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする