曜日別特売
SGJ-1 PC柄雑草抜き 千吉 40235535

PC柄雑草抜き

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40235535品番SGJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

細かい所の除草作業に最適。

用途雑草抜き全長(mm)190刃長(mm)70刃幅(mm)20材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック質量(g)80材質(刃)刃物鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40235535SGJ-140235544SGJ-1DBSGJ-1 PC柄雑草抜き 千吉 40235544PC柄雑草抜き千吉1個
458
税込504
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235544
2024-07-01
用途: 芝生の雑草取りに使います。
masa

柄ギザギザがあり、滑りにくく持ちやすいです。
芝生の雑草取りに重宝しています。

2020-10-11
用途: 軽くて安くて長持ちする
松田興産不動産業

芝生の中の雑草を小まめに抜きます。古いものは7年前に購入したのも現役で使用しています。耐久性は抜群で使いやすい。

2が参考にしています
2020-05-11
用途: 芝生のメンテの必需品
松田興産不動産業

芝生の中に生える草抜きの中で私が使ったアイテムで一番使いやすく、また壊れない。オマケに安い、と私は感じました17年前から使用していて一つ目が行方不明になりモノタロウで2つめを購入。

3が参考にしています
対象商品 : 40235544
2020-12-08
用途: 安い
その他業種

値段が安いけど、使い勝手はいい。ありがたいと品物です。

2が参考にしています
対象商品 : 40235544
2020-05-13
用途: 草取り
運輸・通信業

特に評価するほどのものではないが、普通に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 40235544
2019-06-28
用途: 草取り作業
農・林・水産業

草取り作業でこの小道具はたいへん便利で何回も購入しています。
これに類するものは有りますが、他の物も購入し試しましたが、やはりこの品が取り扱い、作業性でも優れています。

1が参考にしています
対象商品 : 40235535
2018-06-22
用途: 丈の低い雑草引き
農・林・水産業

店頭ではなかなか見つけられなかったので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする