曜日別特売
SGP-2N アルミ柄剪定鋏G付 千吉 40235736

アルミ柄剪定鋏G付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40235736品番SGP-2N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミボディ。
握りやすい樹脂グリップ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途剪定鋏切断能力15材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)200質量(g)240刃長(mm)60切断能力(mm)15使用目的剪定鋏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235727
2019-01-21
用途: イベントで子供たちが木工品制作をするときに

大きさがちょうどいいと思いました 品質は申し分ないものだと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする