曜日別特売
SGP-32 レディース剪定鋏 千吉 40235797

レディース剪定鋏

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40235797品番SGP-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。

用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235797
2024-02-13
用途: 家庭菜園で収穫
クッキングママ飲食業

小さいので使い易いと思いましたが、使い慣れないのか、形が懲りすぎていて、失敗でした。シンプルが1番です

対象商品 : 40235797
2023-10-17
用途: 造園 剪定した枝の処理
サービス業

手が小さいので普段から女性用の道具を使うことが多いのですが、今まで使用していたメーカーと違うメーカーを選んでみました。他にはない紐の使い方をいろいろ試してみましたが、作業に邪魔で結局は取り外してしまいました。サクラのひこばえを処理した際も切れ味の悪さに驚きました。椎の木の細枝など1日使ってみて、たまに家庭でちょっと使用するレベルだと思いました。後の手入れが大変です。

対象商品 : 40235797
2023-05-30
用途: 庭木の剪定
その他業種

レディース用として選んだところ、比較的軽くて操作が苦になりません。握力もそんなにないほうです。先端が鋭くカバーした方が安全なので、適当な布袋に入れています。頻繁ではないですが3年ほど使用していて、手入れは使用後に布で拭くぐらいで研いだりしていませんが切れ味が持続していて助かります。意外とカラビナ付きの紐を使用する機会はないです。
また、ハサミに限りませんが、外周り用の道具は草木が雑多な庭で落としたり置き忘れたりすると後日錆びだらけで見つかることもありました。予防のために細長い紐(ハチマキの布)を括り付けたところ改善されました。

対象商品 : 40235797
2020-06-01
用途: 庭木の剪定
さくら通り動物病院医療・福祉・介護関連業

手の小さい私でも楽に使うことができました。フックがついていて、便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 40235797
2019-11-23
用途: 庭木の剪定
その他業種

レディースだけど男性の手にも充分フィットし使いやすい。紐が付いているので便利、作業中に行方不明にならなくていい。15㎜の太さまで切れて切れ味もナイス。

3が参考にしています
対象商品 : 40235797
2019-07-10
用途: 木枝草茎の切断用
その他業種

母親用に購入しました。年をとってきたせいか手元がおぼつかなくなってきて今までの剪定鋏を下に落とす様になり紐付きの剪定ばさみを購入しました。重宝しているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 40235797
2022-10-16
用途: 剪定時
その他業種

他の方のレビューを見て購入しましたが、女性の力でも掴みやすくてよく切れます。時々付いている紐を挟んでしまうのが少し難点。

対象商品 : 40235797
2019-03-14
用途: 細い木などの剪定に使用しております
サービス業

軽くて切れ味も良くストッパーが使用しやすいです。それからベルトに止めれるので落とすことなくなくさないのでとても良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする