千吉
アルミ柄植木鋏 普通刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40235851
品番
SGP-5NS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミボディ。
バネ付きで作業楽々。
用途
木鋏
切断能力(mm)
(生木)8
材質
刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)
240
切断対象
木