NO.6 ガード付葉刈鋏 千吉 40235876

ガード付葉刈鋏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40235876品番NO.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

剪定・整枝作業用です。
葉刈りなどの仕上げ作業用です。
刃長タイプで効率抜群。
軽量・丈夫なアルミボディ。

用途木鋏全長(mm)260刃長(mm)110材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断対象
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-19
用途: 植木の剪定
電気・ガス・熱供給・水道業

梯子の立てづらい狭い場所やちょっとした庭木の剪定に便利です
刃は硬く雑に使っても刃こぼれせずよく切れます
使用感は鍛造品と比べるといまいちですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする