曜日別特売
No.542-3S まどロックン1.5L ガードロック 40236149

まどロックン1.5L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
内容量1パック(3セット)注文コード40236149品番No.542-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
用途サッシュ窓用補助錠寸法(mm)61.2×120シルバー
注意
※戸の合わさりすき間が1.5mm以下の場合はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする