E-Value
伸縮式強力型刈込鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40236217
品番
EG-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
650mm~1000mmまでの伸縮。
剪定タイプ刃で作業楽々。
用途
刈込鋏
全長(mm)
最短650、最長1000
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
(生木)最長時10/最短時15
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
980
使用目的
刈込