曜日別特売
No.130B ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック 40236273

ぼー犯プレート万能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズ
内容量1個注文コード40236273品番No.130B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。

材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)
端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ
スペーサー:ステンレス製 5枚付
用途外開き扉用防犯プレート寸法(mm)45×45×272ブロンズ

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ぼー犯プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする