SGPS-5 鞘付き剪定鋸 千吉 40236323

鞘付き剪定鋸

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40236323品番SGPS-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

剪定・整枝作業用です。

用途剪定鋸刃長(mm)240ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)410質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236323
2020-08-15
用途: 庭木の剪定用として
製造業

以前から使用していたノコギリの切れが悪くなってきたのでこちらを購入。切れ味も問題なく満足しています。

対象商品 : 40236314
2019-06-27
用途: 植木の枝切り
サービス業

まだ一度しか使っていませんが切れ味は良いです。買って正解でした。

対象商品 : 40236314
2016-01-26
用途: 果樹の剪定

収納ケースが付いて、よかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする