曜日別特売
No.330S サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 40236334

 

No.330S サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 40236334
No.330S サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 40236334
No.330S サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 40236334
No.330S サッシ窓用補助錠 ガードマンV ガードロック 40236334

サッシ窓用補助錠 ガードマンV

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード40236334品番No.330S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

サッシ窓用補助錠のスタンダードです。
ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。
ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。

用途
サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質
本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ
ストッパー&スプリング:ステンレス製
ゴム部:ネオプレンゴム
シルバー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
注意
※・防犯効果を高めるため、出来るだけ上下に取付けることをお薦め致します。
・網戸には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236334
2019-12-25
用途: 防犯用として、窓が外から開けられないようサッシ窓を固定する
その他業種

窓を締め付け後の開錠時にストッパーつまみを押えて左に
回すがつまみが小さくて開錠し辛い。右に回して施錠する際に締める位置を調整しながら止める必要ある。(ちょっと使い辛い)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする